Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo ThinkPad L440 Series, 0C52863


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo ThinkPad L440 Series, 0C52863
Akku passend für Lenovo ThinkPad L440 Series, 0C52863
Akku passend für Lenovo ThinkPad L440 Series, 0C52863
Artikel-Nr.:
     4885-35121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038538187
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Lenovo ThinkPad L440 Series
  • Lenovo ThinkPad L540 Series
  • Lenovo ThinkPad L560
  • Lenovo ThinkPad T440p Series
  • Lenovo ThinkPad T540p (dual core)
  • Lenovo ThinkPad T540p (quadl core)
  • Lenovo ThinkPad W540 Series
  • Lenovo ThinkPad W541

Original Akku Bezeichnung:

  • Lenovo 0C52863
  • Lenovo 45N1144
  • Lenovo 45N1145
  • Lenovo 45N1148
  • Lenovo 45N1149
  • Lenovo 45N1150
  • Lenovo 45N1151
  • Lenovo 45N1158
  • Lenovo 45N1159
  • Lenovo 45N1160
  • Lenovo 45N1161
  • Lenovo 57+ (6 cells)
  • Lenovo 57++ (9 cells)

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
206,2x51,4x20,3 mm
Gewicht:
0.2920 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.