Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple A1502 Macbook Pro13 mit Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple A1502 Macbook Pro13 mit Display
Akku passend für Apple A1502 Macbook Pro13 mit Display
Akku passend für Apple A1502 Macbook Pro13 mit Display
Artikel-Nr.:
     4885-35075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038537722
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple Macbook Pro 13 2015 Retina
  • Apple A1502 13 with Retina displ
  • Apple A1502 13 with Retina display
  • Apple A1502 13 Retina display
  • Apple MF839D/A
  • Apple MF839LL/A
  • Apple MF841LL/A

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple A1582

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
287,2x124,0x8,8 mm
Gewicht:
0.3700 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
11,42 Volt
Kapazität:
6559 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, notebookakku für apple, 11.42volt, 11.4volt, 11,4volt, 6559mah, 6.6ah, 6,6ah, Laptop, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.