Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iPad 6, 020-8562


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iPad 6, 020-8562
Akku passend für Apple iPad 6, 020-8562
Akku passend für Apple iPad 6, 020-8562
Artikel-Nr.:
     4885-35064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038537609
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPad 6
  • Apple A1566
  • Apple A1567
  • Apple iPad Air 2

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 020-8562
  • Apple A1547
  • Apple A1567

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
189,0x134,8x2,7 mm
Gewicht:
0.1380 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,76 Volt
Kapazität:
7340 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.76volt, 3.8volt, 3,8volt, 7340mah, 7.3ah, 7,3ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,98*
€ 26,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.