Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iPad 5, A1484


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iPad 5, A1484
Akku passend für Apple iPad 5, A1484
Akku passend für Apple iPad 5, A1484
Artikel-Nr.:
     4885-34945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038536299
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPad 5
  • Apple iPad 5. Generation 2017
  • Apple iPad 5th Generation 2017
  • Apple iPad 6. Generation 2018
  • Apple iPad 6th Generation 2018
  • Apple A1474
  • Apple A1475
  • Apple A1822
  • Apple A1823
  • Apple A1893
  • Apple A1954
  • Apple iPad Air
  • Apple iPad Air 1st
  • Apple MD785LL/A
  • Apple MD786LL/A
  • Apple MD787LL/A
  • Apple MD788LL/A
  • Apple MD789LL/A
  • Apple MD790LL/A
  • Apple ME898LL/A
  • Apple ME906LL/A
  • Apple ME991LL/A
  • Apple ME993LL/A
  • Apple ME997LL/A
  • Apple MF003LL/A
  • Apple MF004LL/A
  • Apple MF009LL/A
  • Apple MF010LL/A
  • Apple MF012LL/A
  • Apple MF013LL/A
  • Apple MF015LL/A
  • Apple MF016LL/A
  • Apple MF018LL/A
  • Apple MF019LL/A
  • Apple MF020LL/A
  • Apple MF024LL/A
  • Apple MF026LL/A
  • Apple MF529LL/A
  • Apple MF532LL/A

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 6712-6700
  • Apple A1484

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
189,7x131,8x2,8 mm
Gewicht:
0.1300 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
8820 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 8820mah, 8.8ah, 8,8ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.