Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Philips SBC-EB4870 A1507, MT700D04CX51


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Philips SBC-EB4870 A1507, MT700D04CX51
Akku passend für Philips SBC-EB4870 A1507, MT700D04CX51
Akku passend für Philips SBC-EB4870 A1507, MT700D04CX51
Artikel-Nr.:
     4885-34721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306311
Suchbegriffe:
Akku für Philips
Babyfon-Akku
akku für philips

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Philips SBC-EB4870 A1507
  • Philips SBC-EB4880 A1507
  • Philips SCD 48100

Original Akku Bezeichnung:

  • Philips MT700D04CX51

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
44,8x42,4x10,9 mm
Gewicht:
0.0440 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.