Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Fluke Ti-10, Ti-20, Ti-25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Fluke Ti-10, Ti-20, Ti-25
Akku passend für Fluke Ti-10, Ti-20, Ti-25
Akku passend für Fluke Ti-10, Ti-20, Ti-25
Artikel-Nr.:
     4885-34057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305963
Suchbegriffe:
Akku für Fluke
Akkus für Fluke-Messgeräte
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • FLUKE Ti-10
  • FLUKE Ti-20
  • FLUKE Ti20-RBP
  • FLUKE Ti-25

Original Akku Bezeichnung:

  • FLUKE 3105035

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Labor, Messgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
101,5x27,0x29,2 mm
Gewicht:
0.1780 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 7,2v, akku für fluke, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 2500mah, 2.5ah, 2,5ah, Labor, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.