Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Nokia Lumia 630 635 BL-5H


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Nokia Lumia 630 635 BL-5H
AccuPower Akku für Nokia Lumia 630 635 BL-5H
AccuPower Akku für Nokia Lumia 630 635 BL-5H
Artikel-Nr.:
     4885-33940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316339409
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nokia Lumia 630
  • Nokia Lumia 630 Dual SIM
  • Nokia Lumia 635

Original Akku Bezeichnung:

  • Nokia BL5H
  • Nokia BL-5H

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
78,4x38,0x5,3 mm
Gewicht:
0.0330 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1650 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1650mah, 1.7ah, 1,7ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.