Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti SFL 24, B24/3.0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Hilti SFL 24, B24/3.0
Akku passend für Hilti SFL 24, B24/3.0
Akku passend für Hilti SFL 24, B24/3.0
Artikel-Nr.:
     4885-33495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038827717
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti SFL 24
  • Hilti TE 2-A
  • Hilti UH 240-A
  • Hilti WSC 55-A24
  • Hilti WSC 6.5
  • Hilti WSR 650-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Hilti B 24/2.0
  • Hilti B 24/3.0

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
148,6x91,7x72,6 mm
Gewicht:
1.3660 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
24,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3,0 ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, 24.00volt, 24.0volt, 24,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.