Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Festo Festool wie BP12C, 12V, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Festo Festool wie BP12C, 12V, 3000mAh
Akku für Festo Festool wie BP12C, 12V, 3000mAh
Akku für Festo Festool wie BP12C, 12V, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-33478
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038825218
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Festool
Akkus für Festool

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Festool 486831
  • Festool 48825
  • Festool 488844
  • Festool 489073
  • Festool 489726
  • Festool 489823
  • Festool 489824
  • Festool 489825
  • Festool 490358
  • Festool 490359
  • Festool 490360
  • Festool 490592
  • Festool 490889
  • Festool 491150
  • Festool BPH 12 C
  • Festool CCD 12
  • Festool CCD 12 ES
  • Festool CCD 12 ES-C
  • Festool CCD 12 FX
  • Festool CCD 12 MH
  • Festool CCD12
  • Festool CCD12ES
  • Festool CCD12ES-C
  • Festool CCD12FX
  • Festool CCD12MH
  • Festool CCD12v
  • Festool CDD 12FX
  • Festool CDD12FX

Original Akku Bezeichnung:

  • Festool 487512
  • Festool 487701
  • Festool 488438
  • Festool 489728
  • Festool 489974
  • Festool BP 12 C
  • Festool BP12C
  • Festool BPH 12C
  • Festool BPH12C
  • Festool FS1224

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
165,0x51,6x88,5 mm
Gewicht:
0.6920 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.