| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-33473 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038824754 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Dewalt DC222KA
- Dewalt DC222KB
- Dewalt DC223KA
- Dewalt DC223KB
- Dewalt DC224KA
- Dewalt DC224KB
- Dewalt DW004
- Dewalt DW004K
- Dewalt DW004K-2
- Dewalt DW004K2C
- Dewalt DW004K2H
- Dewalt DW005
- Dewalt DW005K-2
- Dewalt DW005K2C
- Dewalt DW005K2H
- Dewalt DW006K
- Dewalt DW006K-2
- Dewalt DW006K2XE
- Dewalt DW006KH
- Dewalt DW007
- Dewalt DW007C2
- Dewalt DW007K
- Dewalt DW007K-2
- Dewalt DW007KH
- Dewalt DW007K-XE
- Dewalt DW008K
- Dewalt DW008K-2
- Dewalt DW008KH
- Dewalt DW008K-XE
- Dewalt DW017
- Dewalt DW017K2
- Dewalt DW017K2H
- Dewalt DW017N
Original Akku Bezeichnung: - Dewalt DE0240
- Dewalt DE0240-XJ
- Dewalt DE0241
- Dewalt DW0241
- Dewalt DW0242
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | grau | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 96,4x131,5x100,4 mm | Gewicht: | 1.4840 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 24,00 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3,0 ah, akku für dewalt, ersatzakku für werkzeug 24v, 24.00volt, 24.0volt, 24,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |