Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Apple iPad 2, A1376, 616-0561


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Apple iPad 2, A1376, 616-0561
Akku passend für Apple iPad 2, A1376, 616-0561
Akku passend für Apple iPad 2, A1376, 616-0561
Artikel-Nr.:
     4885-33370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038531263
Suchbegriffe:
Notebookakku für Apple
notebookakku für apple

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPad 2
  • Apple iPad 2 16GB Wi-Fi
  • Apple iPad 2 16GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 2 32GB Wi-Fi
  • Apple iPad 2 32GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 2 3G
  • Apple iPad 2 64GB Wi-Fi
  • Apple iPad 2 64GB Wi-Fi 3G
  • Apple iPad 2 WIFI
  • Apple A1316
  • Apple A1376
  • Apple A1395
  • Apple A1396
  • Apple A1397

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0559
  • Apple 616-0561
  • Apple 616-0576
  • Apple A1376

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
197,0x123,3x3,6 mm
Gewicht:
0.1380 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
6500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 6500mah, 6.5ah, 6,5ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.