Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201
Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201
Akku passend für GoPro HERO3, AHDBT-201
Artikel-Nr.:
     4885-33138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038420550
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GoPro HERO3

Original Akku Bezeichnung:

  • GoPro AHDBT-201
  • GoPro AHDBT-301
  • GoPro AHDBT-302

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
36,0x28,7x13,0 mm
Gewicht:
0.0240 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
960 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.