Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Alcatel Mobile 100 Reflexes, 3BN66090AAAC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Alcatel Mobile 100 Reflexes, 3BN66090AAAC
Akku passend für Alcatel Mobile 100 Reflexes, 3BN66090AAAC
Akku passend für Alcatel Mobile 100 Reflexes, 3BN66090AAAC
Artikel-Nr.:
     4885-32834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038238582
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Alcatel Mobile 100 Reflexes

Original Akku Bezeichnung:

  • Alcatel 3BN66090AAAC

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
43,3x54,9x14,0 mm
Gewicht:
0.0480 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 500mah, 0.5ah, 0,5ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.