Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SWISSVOICE ePure, SV20405855


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SWISSVOICE ePure, SV20405855
Akku passend für SWISSVOICE ePure, SV20405855
Akku passend für SWISSVOICE ePure, SV20405855
Artikel-Nr.:
     4885-32815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038234515
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon 3,7v
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • SWISSVOICE ePure
  • SWISSVOICE ePure fulleco DUO

Original Akku Bezeichnung:

  • SWISSVOICE 43048
  • SWISSVOICE SV20405855

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,5x33,8x4,7 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
650 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 650mah, 0.7ah, 0,7ah, Schnurlos-Telefon, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.