Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Audioline GP1010, VT50AAAALH2BMJZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Audioline GP1010, VT50AAAALH2BMJZ
Akku passend für Audioline GP1010, VT50AAAALH2BMJZ
Akku passend für Audioline GP1010, VT50AAAALH2BMJZ
Artikel-Nr.:
     4885-32789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038230067
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Audioline GP1010
  • Audioline Monza 480
  • Binatone Fusion 2815
  • Binatone Fusion 2925
  • Binatone iDect M3i
  • Binatone iDect M5i
  • Binatone Zest
  • Medion MD82622
  • Medion MD82973
  • Medion MD83001
  • Medion MD83022
  • Medion MD83024
  • Medion MD83091
  • Medion MD83166
  • Medion MD83173
  • Medion MD83192
  • Medion MD83242
  • Medion MD83244
  • Medion MD83274
  • Medion MD83282
  • Medion MD83430
  • Medion MD83542
  • Medion MD93035
  • Medion Life S63036
  • Medion Life S63062
  • Medion Life S63064
  • Medion Life S63065
  • Medion Life S63072
  • Medion Life S63075
  • Medion Life S63077
  • Medion Life S63080
  • Medion Life S63082
  • Medion Life S63085
  • Medion Life S63112
  • Medion Life S63114
  • Medion Life S63182
  • Medion Life X63003
  • Medion Life X63005
  • Medion Life X63016
  • SWISSVOICE DP500
  • SWISSVOICE DP500 Eco Plus
  • SWISSVOICE DP550
  • SWISSVOICE DP550 BT
  • SWISSVOICE DP550 Eco Plus
  • TalkTalk 3020
  • TalkTalk 3022
  • TalkTalk 3023
  • Tevion MD82622
  • Tevion Life S63036

Original Akku Bezeichnung:

  • Audioline GP HC05RN01
  • Audioline GP1010
  • Audioline GPHC05RN01
  • Audioline VT50AAAALH2BMJZ
  • Audioline VTHC04RN00

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Schnurlos-Telefon, Gigaset
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,6x16,8x8,8 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 500mah, 0.5ah, 0,5ah, Schnurlos-Telefon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.