Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SWISSVOICE MP40, T400


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SWISSVOICE MP40, T400
Akku passend für SWISSVOICE MP40, T400
Akku passend für SWISSVOICE MP40, T400
Artikel-Nr.:
     4885-32556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038102470
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • SWISSVOICE MP40

Original Akku Bezeichnung:

  • SWISSVOICE T400

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,6x36,8x5,7 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.