Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Hilti B36 B-36 36V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Hilti B36 B-36 36V
AccuPower Akku passend für Hilti B36 B-36 36V
Artikel-Nr.:
     4885-32501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316325013
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Hilti B36

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.9900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
36,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 36.00volt, 36.0volt, 36,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,37*
€ 192,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,21*
€ 184,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,56*
€ 179,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,72*
€ 162,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,63*
€ 149,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.