Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon BP-727, Legria HF M52


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon BP-727, Legria HF M52
AccuPower Akku passend für Canon BP-727, Legria HF M52
AccuPower Akku passend für Canon BP-727, Legria HF M52
Artikel-Nr.:
     4885-32054
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316320544
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon Legria HF R506
  • Canon Legria HF R56
  • Canon Legria HF R57
  • Canon HF 36
  • Canon VIXIA HF M50
  • Canon VIXIA HF M500
  • Canon Legria HF M506
  • Canon iVIS HF M51
  • Canon Legria HF M52
  • Canon VIXIA HF M52
  • Canon iVIS HF M52
  • Canon Legria HF M56
  • Canon HF M60
  • Canon Legria HF M60
  • Canon iVIS HF R30
  • Canon VIXIA HF R30
  • Canon VIXIA HF R300
  • Canon Legria HF R306
  • Canon iVIS HF R31
  • Canon VIXIA HF R32
  • Canon Legria HF R36
  • Canon Legria HF R37
  • Canon Legria HF R38
  • Canon VIXIA HF R40
  • Canon VIXIA HF R400
  • Canon Legria HF R406
  • Canon VIXIA HF R42
  • Canon iVIS HF R42
  • Canon Legria HF R46
  • Canon Legria HF R47
  • Canon Legria HF R48
  • Canon VIXIA HF R600

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon BP709
  • Canon BP-709
  • Canon BP718
  • Canon BP-718
  • Canon BP727
  • Canon BP-727

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Connect
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
39,8x30,1x33,2 mm
Gewicht:
0.1090 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2400mah, 2.4ah, 2,4ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,55*
€ 41,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.