Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14
AccuPower Akku passend für Canon BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14
AccuPower Akku passend für Canon BP-2L12, BP-2L13, BP-2L14
Artikel-Nr.:
     4885-319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316003195
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon Optura 30
  • Canon Optura 40
  • Canon Optura 400
  • Canon Elura 40MC
  • Canon Elura 50
  • Canon Optura 50
  • Canon Optura 500
  • Canon Elura 60
  • Canon Optura 60
  • Canon Elura 65
  • Canon Elura 70
  • Canon Elura 80
  • Canon Elura 85
  • Canon Elura 90
  • Canon iVIS DC300
  • Canon DC301
  • Canon DC310
  • Canon DC320
  • Canon DC330
  • Canon DC410
  • Canon DC420
  • Canon IXY DV3
  • Canon IXY DV5
  • Canon IXY DVM3
  • Canon FV500
  • Canon FVM100
  • Canon FVM20
  • Canon FVM200
  • Canon FVM30
  • Canon Legria HF R106
  • Canon Legria HF R16
  • Canon Legria HF R17
  • Canon Legria HF R18
  • Canon HG10
  • Canon iVIS HG10
  • Canon VIXIA HG10
  • Canon VIXIA HV20
  • Canon HV20
  • Canon VIXIA HV30
  • Canon iVIS HV30
  • Canon HV30
  • Canon Legria HV40
  • Canon VIXIA HV40
  • Canon MD100
  • Canon MD101
  • Canon MD110
  • Canon MD111
  • Canon MD120
  • Canon MD130
  • Canon MD140
  • Canon MD150
  • Canon MD160
  • Canon MD215
  • Canon MD225
  • Canon MD235
  • Canon MD245
  • Canon MD255
  • Canon MD265
  • Canon MV5
  • Canon MV5i
  • Canon MV5iMC
  • Canon MV6iMC
  • Canon MV790
  • Canon MV800
  • Canon MV800i
  • Canon MV830
  • Canon MV830i
  • Canon MV850i
  • Canon MV880X
  • Canon MV880Xi
  • Canon MV890
  • Canon MV900
  • Canon MV901
  • Canon MV920
  • Canon MV930
  • Canon MV940
  • Canon MV950
  • Canon MV960
  • Canon MVX200
  • Canon MVX200i
  • Canon MVX20i
  • Canon MVX250i
  • Canon MVX25i
  • Canon MVX300
  • Canon MVX30i
  • Canon MVX330i
  • Canon MVX350i
  • Canon MVX35i
  • Canon MVX40
  • Canon MVX40i
  • Canon MVX45i
  • Canon PC1018
  • Canon ZR100
  • Canon ZR200
  • Canon ZR300
  • Canon ZR400
  • Canon ZR500
  • Canon ZR600
  • Canon ZR700
  • Canon ZR800
  • Canon ZR830
  • Canon ZR850
  • Canon ZR900
  • Canon ZR930
  • Canon ZR950
  • Canon ZR960

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon BP-2L12
  • Canon BP-2L13
  • Canon BP-2L14
  • Canon BP-2L5
  • Canon NB2F12
  • Canon NB-2L
  • Canon NB-2LH

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
44,9x33,5x31,3 mm
Gewicht:
0.0700 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.