Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon BP-941, BP-945


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon BP-941, BP-945
AccuPower Akku passend für Canon BP-941, BP-945
AccuPower Akku passend für Canon BP-941, BP-945
Artikel-Nr.:
     4885-318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316003188
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon EOS C100 Mark II
  • Canon C2
  • Canon DM-MV1
  • Canon DM-MV10
  • Canon E1
  • Canon E2
  • Canon E30
  • Canon ES300V
  • Canon ES4000
  • Canon ES410V
  • Canon ES420V
  • Canon ES50
  • Canon ES5000
  • Canon ES520A
  • Canon ES55
  • Canon ES60
  • Canon ES6000
  • Canon ES65
  • Canon ES6500V
  • Canon ES7000ES
  • Canon ES7000V
  • Canon ES75
  • Canon ES8000V
  • Canon ES8100V
  • Canon ES8200V
  • Canon ES8400V
  • Canon ES8600
  • Canon FV1
  • Canon G10
  • Canon G1000
  • Canon G10Hi
  • Canon G1500
  • Canon G15Hi
  • Canon G2000
  • Canon G20Hi
  • Canon G30Hi
  • Canon G35Hi
  • Canon G45Hi
  • Canon GL1
  • Canon GL2
  • Canon MV1
  • Canon MV10
  • Canon MV10i
  • Canon MV20
  • Canon MV200
  • Canon MV200i
  • Canon MV20i
  • Canon Optura
  • Canon Optura Pi
  • Canon UCV10
  • Canon UCV100
  • Canon UCV10Hi
  • Canon UCV20
  • Canon UCV200
  • Canon UCV20Hi
  • Canon UC-V30
  • Canon UCV300
  • Canon UCV30Hi
  • Canon UCX1Hi
  • Canon UCX2
  • Canon UCX2Hi
  • Canon UCX30Hi
  • Canon UCX40Hi
  • Canon UCX45Hi
  • Canon UCX50
  • Canon UCX50Hi
  • Canon UC-X55
  • Canon UCX55Hi
  • Canon Ultura
  • Canon V40
  • Canon V400
  • Canon V40Hi
  • Canon V420
  • Canon V500
  • Canon V50Hi
  • Canon V520
  • Canon V60Hi
  • Canon V65Hi
  • Canon V72
  • Canon V75Hi
  • Canon Vistura
  • Canon XF100
  • Canon XF105
  • Canon XL H1A
  • Canon XL H1S
  • Fitage Katharina das Große

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon BP-911
  • Canon BP-911K
  • Canon BP-914
  • Canon BP-915
  • Canon BP-924
  • Canon BP-925
  • Canon BP-927
  • Canon BP-930
  • Canon BP-930E
  • Canon BP-930R
  • Canon BP-941
  • Canon BP-945
  • Canon BP-950
  • Canon BP-955

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
70,6x38,5x60,4 mm
Gewicht:
0.2700 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
6600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 6600mah, 6.6ah, 6,6ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.