Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Notleuchten D/Mono/LR20 2,4V 5000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Notleuchten D/Mono/LR20 2,4V 5000mAh
AccuPower Akku für Notleuchten D/Mono/LR20 2,4V 5000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-28253
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     2xD5000
EAN/GTIN:
     9009316282538
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

AccuPower Akku für Notleuchten D/Mono/LR20 2,4V 5000mAh: Die leistungsstarken AccuPower Zellen eignen sich ideal als hochwertige Ersatzakkus für Fluchtwegsleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Kurzübersicht der wichtigsten Eigenschaften:

  • Hochwertige AccuPower Mono/D Zelle mit 2,4V und 5000mAh
  • Ausgeführt mit ca. 10-15cm Kabel und Schrumpfschlauch
  • Ausgeführt mit ca. 15cm Kabel und Schrumpfschlauch
  • Bestehend aus 2x AccuPower API5000
  • Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
2xD5000
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Kabel (15cm)
Dimension:
123x33 mm
Gewicht:
0.2440 kg
Akku Größe:
D Mono LR20
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, akku d 5000 ah, akku d, akku notleuchte 2,4v, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, D, Mono, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.