Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Black & Decker LB16, BL1114, BL1314, BL1514


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Black & Decker LB16, BL1114, BL1314, BL1514
Artikel-Nr.:
     4885-28181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316281814
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug

AccuPower Ersatzakku passend für Black & Decker Werkzeuge

  • Black & Decker LB16, BL1114, BL1314, BL1514
  • B&D ASL146, ASL146K, ASL148, ASL148K, ASL148KB
  • B&D EPL14, EPL148, LDX116, LDX116C, LMT16SB-2, MFL143K, MFL143KB

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.2900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
1750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 14,4v, akku für werkzeug, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 1750mah, 1.8ah, 1,8ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,06*
€ 38,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.