Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für AEG L1215, L1215R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für AEG L1215, L1215R
AccuPower Akku für AEG L1215, L1215R
AccuPower Akku für AEG L1215, L1215R
Artikel-Nr.:
     4885-28179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316281791
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • AEG BSS 12C
  • AEG BS 12C
  • AEG BS 12C2

Original Akku Bezeichnung:

  • AEG 3IMR1865
  • AEG 4932399988
  • AEG L1215
  • AEG L1215R

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
87,8x51,2x46,4 mm
Gewicht:
0.1900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
1500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für werkzeug, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 1500mah, 1.5ah, 1,5ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.