Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für AEG B1214G, B1215R, B1220R, M1230R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für AEG B1214G, B1215R, B1220R, M1230R
AccuPower Akku für AEG B1214G, B1215R, B1220R, M1230R
Artikel-Nr.:
     4885-28177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316281777
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

AccuPower Ersatzakku passend für AEG Werkzeuge

  • AEG B1214G
  • AEG B1215R
  • AEG B1220R
  • AEG B1230R
  • AEG 4932352532
  • ACHTUNG: Passt nicht für B1215 (ohne Zusatz R)

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.5000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.