Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell RC Pack Akku für Toy Fahrzeuge / Racing-Pack mit Tamiya Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XCell RC Pack Akku für Toy Fahrzeuge / Racing-Pack mit Tamiya Stecker
XCell RC Pack Akku für Toy Fahrzeuge / Racing-Pack mit Tamiya Stecker
Artikel-Nr.:
     4885-28085
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051287043064
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus

X-Cell X2000AA Mignon/AA AkkuPack mit Tamiya-Stecker

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Tamiya-Stecker
Dimension:
100x56x14 mm
Gewicht:
0.2270 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Zellenanordnung:
L4x2 (Inline)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 9,6v, akku packs, xcell akkupack, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.