| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-27169 Herst.-Nr.: P726 EAN/GTIN: 4041683107262 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - ABB SUPERFIX 220
- Panasonic EY 3502FQMKW
- Panasonic EY 3503FQWKW
- Panasonic EY 3550DQG
- Panasonic EY 3550OQG
- Panasonic Ey 3570
- Panasonic EY 3790
- Panasonic EY 3790B
- Panasonic EY 3794B
- Panasonic EY 6100
- Panasonic EY 6100EQK
- Panasonic EY 6100FQKW
- Panasonic EY 6101EQK
- Panasonic EY 6101FQKW
- Panasonic EY 6102CRKW
- Panasonic EY 6105YQW
- Panasonic EY 6106EQK
- Panasonic EY 6205BC
- Panasonic EY 6405
- Panasonic EY 6405FQKW
- Panasonic EY 6406
- Panasonic EY 6406FQKW
- Panasonic EY 6407
- Panasonic EY 6407NQKW
- Panasonic EY 6409GQKW
- Panasonic EY 6409NQKW
- Panasonic EY 6409X
- Panasonic EY 6506NQKW
- Panasonic EY 6601BC
- Panasonic EY 6803GQW
- Panasonic EY 6902NQKW
- Panasonic EY 6903GQKW
- Panasonic EY 6903GQKW31
- Panasonic EY 7201GQKW
- Panasonic EY 7202GQW
- Panasonic EY 7206GQW
- Panasonic EY 7270GQW
- Panasonic EY 7271GQW
Original Akku Bezeichnung: - Panasonic 9001
- Panasonic 9101
- Panasonic 9108
- Panasonic 9200
- Panasonic 9200B
- Panasonic 9201
- Panasonic 9201B
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | P726 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 81,3x83,5x96,5 mm | Gewicht: | 0.7150 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für abb, ersatzakku für werkzeug 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,34* | € 55,73* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,75* | € 63,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,63* | € 75,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|