Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon NB-11L, NB-11LH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon NB-11L, NB-11LH
AccuPower Akku passend für Canon NB-11L, NB-11LH
AccuPower Akku passend für Canon NB-11L, NB-11LH
Artikel-Nr.:
     4885-24888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248886
Suchbegriffe:
Akku für Canon
akku für canon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon IXY 110F
  • Canon IXUS 125 HS
  • Canon IXUS 132
  • Canon IXUS 133
  • Canon IXUS 135
  • Canon IXUS 140
  • Canon IXUS 145
  • Canon IXUS 147
  • Canon IXUS 150
  • Canon IXUS 155
  • Canon IXUS 157
  • Canon IXUS 160
  • Canon IXUS 162
  • Canon IXUS 165
  • Canon IXUS 170
  • Canon IXUS 172
  • Canon IXUS 175
  • Canon IXUS 180
  • Canon IXUS 185
  • Canon IXUS 190
  • Canon IXY 220F
  • Canon IXUS 240 HS
  • Canon IXUS 245 HS
  • Canon IXUS 265
  • Canon IXUS 265 HS
  • Canon IXUS 275 HS
  • Canon IXUS 285 HS
  • Canon IXY 420F
  • Canon IXY 430F
  • Canon IXY 90F
  • Canon PowerShot A2300
  • Canon PowerShot A2400 IS
  • Canon PowerShot A2500
  • Canon PowerShot A2550
  • Canon PowerShot A2600
  • Canon PowerShot A3400 IS
  • Canon PowerShot A3500 IS
  • Canon PowerShot A4000 IS
  • Canon PowerShot ELPH 110 HS
  • Canon PowerShot ELPH 115 IS
  • Canon PowerShot ELPH 130 IS
  • Canon PowerShot ELPH 320 HS
  • Canon IXY 220F
  • Canon IXY 420F
  • Canon PowerShot SX400 IS
  • Canon PowerShot SX410 IS
  • Canon PowerShot SX420 IS
  • Canon PowerShot SX430 IS

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon NB-11L
  • Canon NB-11LH

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
40,0x33,9x5,0 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
570 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 570mah, 0.6ah, 0,6ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.