Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Canon BP-807, BP-808


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Canon BP-807, BP-808
AccuPower Akku passend für Canon BP-807, BP-808
AccuPower Akku passend für Canon BP-807, BP-808
Artikel-Nr.:
     4885-24874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248749
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Canon iVIS FS10
  • Canon FS10
  • Canon FS100
  • Canon FS100 (Garnet Wine)
  • Canon FS100 (Sapphire Blue)
  • Canon FS11
  • Canon Legria FS19
  • Canon Legria FS20
  • Canon FS20
  • Canon Legria FS200
  • Canon FS200
  • Canon Legria FS21
  • Canon FS21
  • Canon iVIS FS21
  • Canon Legria FS22
  • Canon FS22
  • Canon FS30
  • Canon FS300
  • Canon Legria FS305
  • Canon Legria FS306
  • Canon Legria FS307
  • Canon FS31
  • Canon Legria FS36
  • Canon Legria FS37
  • Canon VIXIA HF M30
  • Canon VIXIA HF M300
  • Canon Legria HF M306
  • Canon VIXIA HF M31
  • Canon Legria HF M31
  • Canon Legria HF M36
  • Canon iVIS HF M43
  • Canon VIXIA HF S10
  • Canon iVIS HF S10
  • Canon Legria HF S10
  • Canon VIXIA HF S100
  • Canon Legria HF S100
  • Canon iVIS HF S11
  • Canon Legria HF S11
  • Canon VIXIA HF S11
  • Canon VIXIA HF S20
  • Canon Legria HF S20
  • Canon VIXIA HF S200
  • Canon Legria HF S200
  • Canon VIXIA HF S21
  • Canon Legria HF S21
  • Canon VIXIA HF11
  • Canon iVIS HF20
  • Canon VIXIA HF20
  • Canon VIXIA HF200
  • Canon VIXIA HF21
  • Canon VIXIA HG20
  • Canon VIXIA HG21
  • Canon VIXIA HG30

Original Akku Bezeichnung:

  • Canon BP-807
  • Canon BP-808

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
40,2x30,9x23,1 mm
Gewicht:
0.0440 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
830 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 830mah, 0.8ah, 0,8ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.