Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Panasonic VW-VBK180, HDC-HS60


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Panasonic VW-VBK180, HDC-HS60
AccuPower Akku passend für Panasonic VW-VBK180, HDC-HS60
AccuPower Akku passend für Panasonic VW-VBK180, HDC-HS60
Artikel-Nr.:
     4885-24858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248589
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuPower Ersatz Akku passend für Panasonic Camcorder

  • Panasonic HDC-HS60, HDC-HS60, HDC-HS80, HDC-SD40, HDC-SD60, HDC-SD80,
  • HDC-SD90, HDC-SDX1, HDC-TM40, HDC-TM41, HDC-TM55, HDC-TM60, HDC-TM80,
  • HDC-TM90, SDR-H85, SDR-H100, SDR-S50, SDR-S70, SDR-T50, SDR-T55, SDR-T70

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic VW-VBK180, VW-VBK360

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic HC-V10
  • Panasonic HC-V100
  • Panasonic HC-V100EG-K
  • Panasonic HC-V100EG-W
  • Panasonic HC-V100K
  • Panasonic HC-V100M
  • Panasonic HC-V100MK
  • Panasonic HC-V10EB-K
  • Panasonic HC-V10EB-R
  • Panasonic HC-V10EG-K
  • Panasonic HC-V10EG-R
  • Panasonic HC-V10GK
  • Panasonic HC-V10K
  • Panasonic HC-V10M
  • Panasonic HC-V11M
  • Panasonic HC-V300M
  • Panasonic HC-V500
  • Panasonic HC-V500EG-K
  • Panasonic HC-V500EG-R
  • Panasonic HC-V500EG-S
  • Panasonic HC-V500GK
  • Panasonic HC-V500K
  • Panasonic HC-V500M
  • Panasonic HC-V500MGK
  • Panasonic HC-V500MK
  • Panasonic HC-V600M
  • Panasonic HC-V700
  • Panasonic HC-V700GK
  • Panasonic HC-V700K
  • Panasonic HC-V700M
  • Panasonic HC-V700MGK
  • Panasonic HC-V700MK
  • Panasonic HC-V707
  • Panasonic HC-V707EG-K
  • Panasonic HC-V707EG-S
  • Panasonic HC-V707M
  • Panasonic HDC-H80
  • Panasonic HDC-HS60
  • Panasonic HDC-HS60K
  • Panasonic HDC-HS60P
  • Panasonic HDC-HS80
  • Panasonic HDC-HS80GK
  • Panasonic HDC-HS80K
  • Panasonic HDC-HS80P
  • Panasonic HDC-HS80PC
  • Panasonic HDC-SD40
  • Panasonic HDC-SD40GK
  • Panasonic HDC-SD40K
  • Panasonic HDC-SD40P
  • Panasonic HDC-SD40PC
  • Panasonic HDC-SD60
  • Panasonic HDC-SD60K
  • Panasonic HDC-SD60P
  • Panasonic HDC-SD60PC
  • Panasonic HDC-SD60S
  • Panasonic HDC-SD66
  • Panasonic HDC-SD80
  • Panasonic HDC-SD80GK
  • Panasonic HDC-SD80P
  • Panasonic HDC-SD80PC
  • Panasonic HDC-SD80R
  • Panasonic HDC-SD90
  • Panasonic HDC-SD90EB-W-2012
  • Panasonic HDC-SD90GK
  • Panasonic HDC-SD90GK-3D
  • Panasonic HDC-SD90K
  • Panasonic HDC-SD90P
  • Panasonic HDC-SD90PC
  • Panasonic HDC-SD99
  • Panasonic HDC-SDX1
  • Panasonic HDC-SDX1H
  • Panasonic HDC-TM25
  • Panasonic HDC-TM35
  • Panasonic HDC-TM40
  • Panasonic HDC-TM40GK
  • Panasonic HDC-TM40K
  • Panasonic HDC-TM40P
  • Panasonic HDC-TM40PC
  • Panasonic HDC-TM41H
  • Panasonic HDC-TM41P
  • Panasonic HDC-TM41PC
  • Panasonic HDC-TM45
  • Panasonic HDC-TM55
  • Panasonic HDC-TM55K
  • Panasonic HDC-TM55P
  • Panasonic HDC-TM55PC
  • Panasonic HDC-TM60
  • Panasonic HDC-TM60P
  • Panasonic HDC-TM60PC
  • Panasonic HDC-TM70
  • Panasonic HDC-TM80
  • Panasonic HDC-TM80GK
  • Panasonic HDC-TM80K
  • Panasonic HDC-TM80P
  • Panasonic HDC-TM80PC
  • Panasonic HDC-TM85
  • Panasonic HDC-TM90
  • Panasonic HDC-TM90GK
  • Panasonic HDC-TM90GK-3D
  • Panasonic HDC-TM90K
  • Panasonic HDC-TM90P
  • Panasonic HDC-TM90PC
  • Panasonic HDC-TM99
  • Panasonic SDR-H100
  • Panasonic SDR-H100K
  • Panasonic SDR-H100P
  • Panasonic SDR-H100PC
  • Panasonic SDR-H101
  • Panasonic SDR-H101GK
  • Panasonic SDR-H85
  • Panasonic SDR-H85A
  • Panasonic SDR-H85K
  • Panasonic SDR-H85S
  • Panasonic SDR-H95
  • Panasonic SDR-HS85P
  • Panasonic SDR-HS85PC
  • Panasonic SDR-S45
  • Panasonic SDR-S50
  • Panasonic SDR-S50A
  • Panasonic SDR-S50K
  • Panasonic SDR-S50N
  • Panasonic SDR-S50P
  • Panasonic SDR-S50PC
  • Panasonic SDR-S70
  • Panasonic SDR-S70K
  • Panasonic SDR-S70P
  • Panasonic SDR-S70PC
  • Panasonic SDR-S70R
  • Panasonic SDR-S70S
  • Panasonic SDR-S71
  • Panasonic SDR-S71GK
  • Panasonic SDR-S71P
  • Panasonic SDR-S71PC
  • Panasonic SDR-T50
  • Panasonic SDR-T50K
  • Panasonic SDR-T50P
  • Panasonic SDR-T50PC
  • Panasonic SDR-T55
  • Panasonic SDR-T55P
  • Panasonic SDR-T55PC
  • Panasonic SDR-T70
  • Panasonic SDR-T70K
  • Panasonic SDR-T70P
  • Panasonic SDR-T70PC
  • Panasonic SDR-T71
  • Panasonic SDR-T76
  • Panasonic SDR-T95

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic VW-VBK180
  • Panasonic VW-VBK180GK
  • Panasonic VW-VBK180-K
  • Panasonic VW-VBL090
  • Panasonic VW-VBL090GK
  • Panasonic VW-VBL090PPK

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
43,4x30,6x22,6 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1700mah, 1.7ah, 1,7ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.