Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sony Xperia neo, pro


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sony Xperia neo, pro
AccuPower Akku passend für Sony Xperia neo, pro
AccuPower Akku passend für Sony Xperia neo, pro
Artikel-Nr.:
     4885-24822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316248220
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony Ericsson Xperia E
  • Sony Ericsson Halon
  • Sony Ericsson Iyokan
  • Sony Ericsson MK16i
  • Sony Ericsson MT15a
  • Sony Ericsson MT15i
  • Sony Ericsson Xperia Neo
  • Sony Ericsson Xperia Pro
  • Sony Ericsson Xperia Ray
  • Sony Ericsson SO-01C
  • Sony Ericsson ST21i
  • Sony Ericsson Xperia Tipo
  • SonyEricsson Xperia E
  • SonyEricsson Xperia Neo
  • SonyEricsson Xperia Pro
  • SonyEricsson Xperia Ray
  • SonyEricsson Xperia Tipo

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony Ericsson BA700

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
48,7x47,9x5,9 mm
Gewicht:
0.0260 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1350 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.