Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung SB-LSM160, VP-D351, SC-D351


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Samsung SB-LSM160, VP-D351, SC-D351
Akku passend für Samsung SB-LSM160, VP-D351, SC-D351
Akku passend für Samsung SB-LSM160, VP-D351, SC-D351
Artikel-Nr.:
     4885-2452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316024527
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung HMX-S16XSH
  • Samsung SC-D263
  • Samsung SC-D351
  • Samsung SC-D353
  • Samsung SC-D362
  • Samsung SC-D363
  • Samsung SC-D364
  • Samsung SC-D365
  • Samsung SC-D366
  • Samsung SC-D453
  • Samsung SC-D455
  • Samsung SC-D963
  • Samsung SC-D965
  • Samsung SC-DC163
  • Samsung SC-DC164
  • Samsung SC-DC165
  • Samsung SC-DC563
  • Samsung SC-DC564
  • Samsung SC-DC565
  • Samsung VM-DC160
  • Samsung VM-DC560
  • Samsung VM-DC560K
  • Samsung VP-D351
  • Samsung VP-D351i
  • Samsung VP-D352
  • Samsung VP-D352i
  • Samsung VP-D353
  • Samsung VP-D353i
  • Samsung VP-D354
  • Samsung VP-D354i
  • Samsung VP-D355
  • Samsung VP-D355i
  • Samsung VP-D361
  • Samsung VP-D361i
  • Samsung VP-D361Wi
  • Samsung VP-D362
  • Samsung VP-D362i
  • Samsung VP-D363
  • Samsung VP-D363i
  • Samsung VP-D364Wi
  • Samsung VP-D365Wi
  • Samsung VP-D451
  • Samsung VP-D453
  • Samsung VP-D453i
  • Samsung VP-D454
  • Samsung VP-D455
  • Samsung VP-D455i
  • Samsung VP-D461B
  • Samsung VP-D461i
  • Samsung VP-D463B
  • Samsung VP-D463i
  • Samsung VP-D467i
  • Samsung VP-D563
  • Samsung VP-D651
  • Samsung VP-D653
  • Samsung VP-D655
  • Samsung VP-D963
  • Samsung VP-D963i
  • Samsung VP-D964i
  • Samsung VP-D964W
  • Samsung VP-D965i
  • Samsung VP-D965W
  • Samsung VP-D965Wi
  • Samsung VP-DC161
  • Samsung VP-DC161i
  • Samsung VP-DC161W
  • Samsung VP-DC161WB
  • Samsung VP-DC161WBi
  • Samsung VP-DC161Wi
  • Samsung VP-DC163
  • Samsung VP-DC163i
  • Samsung VP-DC165W
  • Samsung VP-DC165WB
  • Samsung VP-DC165WBi
  • Samsung VP-DC165Wi
  • Samsung VP-DC171
  • Samsung VP-DC171W
  • Samsung VP-DC173
  • Samsung VP-DC175WB
  • Samsung VP-DC563i
  • Samsung VP-DC565WBi
  • Samsung VP-DC565Wi
  • Samsung VP-DC575WB
  • Samsung VP-DC575WB/XEU

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung SB-LSM160
  • Samsung SB-LSM330
  • Samsung SB-LSM80

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,7x30,8x31,0 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.