Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Elu, Hitachi, Dewalt APEL 18V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Elu, Hitachi, Dewalt APEL 18V
Akku passend für Elu, Hitachi, Dewalt APEL 18V
Akku passend für Elu, Hitachi, Dewalt APEL 18V
Artikel-Nr.:
     4885-234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316002341
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug

Ersatzakku passend für Dewalt Werkzeuge

  • Schlagbohrschrauber: SBA85KA, DW989K2, DW988K2, DW989K2H
  • Bohrschrauber: BSA82KA, DW987K2, DW929K2, DW956K2
  • Lampe: UL18, DW908, DW919
  • Säbelsäge: RSA18K, DW938K
  • Rotationslaser: DW073K
  • Handkreissäge: MHA18KA, DW936K2, DW934K2
  • Lamellendübelfräse: DW932K
  • Stichsäge: DW933K
  • Bohrhammer: DW999K2, DW999K2H
  • Berner Art.Nr. 001496 (Achtung Ni-MH!)
  • Dewalt DE9039, DE9095, DW9095, DE9096, DW9096, DE9098
  • Black & Decker 18V

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dewalt DC020
  • Dewalt DC212
  • Dewalt DC212B
  • Dewalt DC212KA
  • Dewalt DC212KB
  • Dewalt DC212KZ
  • Dewalt DC212N
  • Dewalt DC213KB
  • Dewalt DC330
  • Dewalt DC330K
  • Dewalt DC330KA
  • Dewalt DC330KB
  • Dewalt DC330N
  • Dewalt DC380KA
  • Dewalt DC380KB
  • Dewalt DC380N
  • Dewalt DC385
  • Dewalt DC385B
  • Dewalt DC385K
  • Dewalt DC390
  • Dewalt DC390B
  • Dewalt DC390K
  • Dewalt DC390KA
  • Dewalt DC390KB
  • Dewalt DC390N
  • Dewalt DC410
  • Dewalt DC410KA
  • Dewalt DC410KB
  • Dewalt DC410N
  • Dewalt DC411B
  • Dewalt DC411KA
  • Dewalt DC411KL
  • Dewalt DC490B
  • Dewalt DC490KA
  • Dewalt DC495B
  • Dewalt DC495KA
  • Dewalt DC515B
  • Dewalt DC515K
  • Dewalt DC515N
  • Dewalt DC520KA
  • Dewalt DC527(Flash light)
  • Dewalt DC527(Flash lights)
  • Dewalt DC530KA
  • Dewalt DC545K
  • Dewalt DC546K
  • Dewalt DC550
  • Dewalt DC550B
  • Dewalt DC550KA
  • Dewalt DC608B
  • Dewalt DC608K
  • Dewalt DC616K
  • Dewalt DC618
  • Dewalt DC618K
  • Dewalt DC618KA
  • Dewalt DC628K
  • Dewalt DC668KA
  • Dewalt DC720KA
  • Dewalt DC721KA
  • Dewalt DC721KB
  • Dewalt DC725KA
  • Dewalt DC725KB
  • Dewalt DC729KA
  • Dewalt DC759
  • Dewalt DC759KA
  • Dewalt DC759KB
  • Dewalt DC820B
  • Dewalt DC820KA
  • Dewalt DC820KB
  • Dewalt DC821KA
  • Dewalt DC823B
  • Dewalt DC823KA
  • Dewalt DC825B
  • Dewalt DC825KA
  • Dewalt DC825KB
  • Dewalt DC920KA
  • Dewalt DC925
  • Dewalt DC925KA
  • Dewalt DC925KB
  • Dewalt DC925VA
  • Dewalt DC926KA
  • Dewalt DC926VA
  • Dewalt DC987
  • Dewalt DC987KA
  • Dewalt DC987KB
  • Dewalt DC988KA
  • Dewalt DC988KB
  • Dewalt DC988VA
  • Dewalt DC989KA
  • Dewalt DC989VA
  • Dewalt DC998KB
  • Dewalt DCD690KL
  • Dewalt DCD760B
  • Dewalt DCD775B
  • Dewalt DCD920B2
  • Dewalt DCD925
  • Dewalt DCD925B2
  • Dewalt DCD940KX
  • Dewalt DCD950B
  • Dewalt DCD950KX
  • Dewalt DCD950VX
  • Dewalt DCD959KX
  • Dewalt DCD959VX
  • Dewalt DCD970KL
  • Dewalt DCF059KL
  • Dewalt DCF826KL
  • Dewalt DCG411KL
  • Dewalt DW056
  • Dewalt DW056K
  • Dewalt DW056K-2
  • Dewalt DW056KS
  • Dewalt DW056N
  • Dewalt DW057K
  • Dewalt DW057K-2
  • Dewalt DW057N
  • Dewalt DW059
  • Dewalt DW059B
  • Dewalt DW059K-2
  • Dewalt DW908 (Flash Light)
  • Dewalt DW919(Flash Light)
  • Dewalt DW932
  • Dewalt DW933
  • Dewalt DW933K
  • Dewalt DW934
  • Dewalt DW934K2
  • Dewalt DW934K-2
  • Dewalt DW934K2H
  • Dewalt DW936
  • Dewalt DW936K
  • Dewalt DW938
  • Dewalt DW938K
  • Dewalt DW959K-2
  • Dewalt DW960
  • Dewalt DW960B
  • Dewalt DW960K
  • Dewalt DW960K-2
  • Dewalt DW987
  • Dewalt DW987KQ
  • Dewalt DW988
  • Dewalt DW988KQ
  • Dewalt DW989
  • Dewalt DW995
  • Dewalt DW997
  • Dewalt DW997K-2
  • Dewalt DW999
  • Dewalt DW999K
  • Dewalt DW999K2
  • Dewalt DW999K-2
  • Dewalt DW999K2H
  • Dewalt DW999KQ
  • WURTH 0700105X
  • WURTH 0700115X
  • WURTH 07004051. STB 18-A
  • WURTH 7002051
  • WURTH 7002151
  • WURTH BS 18-A Combi
  • WURTH BS 18-A Power
  • WURTH HL 18
  • WURTH SBS 18-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Dewalt DC9096
  • Dewalt DE9039
  • Dewalt DE9095
  • Dewalt DE9096
  • Dewalt DE9098
  • Dewalt DE9503
  • Dewalt DW9095
  • Dewalt DW9096
  • Dewalt DW9098
  • WURTH 700900520

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
112,5x136,5x88,2 mm
Gewicht:
1.0600 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.