Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Yakumo Delta 300 GPS, E3MIO2135


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Yakumo Delta 300 GPS, E3MIO2135
AccuPower Akku passend für Yakumo Delta 300 GPS, E3MIO2135
Artikel-Nr.:
     4885-2091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316020918
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • ADAC Bluemedia PDA
  • ADAC Bluemedia PDA 255
  • Aldi MD95000
  • Aris 509GPS
  • Medion MD95000
  • Mitac Mio 168
  • Mitac Mio 169
  • Navman PIN
  • Navman PiN Pocket PC GPS
  • Typhoon MyGuide 3500 Go TMC
  • Typhoon MyGuide 3500 Mobile
  • Typhoon MyGuide 6500XL
  • Typhoon MyGuide Navigator 3500 Mobile
  • Typhoon MyGuide Navigator 6500 XL
  • Yakumo 6500XL
  • Yakumo Delta 300
  • Yakumo Delta 300 GPS
  • Yakumo GPS 2L

Original Akku Bezeichnung:

  • Yakumo E3MIO2135211

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
49,79x36,12x7,8 mm
Gewicht:
0.0290 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1300 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1300mah, 1.3ah, 1,3ah, PDA, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.