Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Mitac Mio 558, P4Q


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Mitac Mio 558, P4Q
AccuPower Akku passend für Mitac Mio 558, P4Q
Artikel-Nr.:
     4885-1959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316019592
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Mitac Mio 558
  • Mitac P4Q
  • T-COM Sinus WDA

Original Akku Bezeichnung:

  • Mitac LIP 1298MIPT

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
hellgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
65,8x48,96x6,4 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, PDA, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.