Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für HP iPAQ RX3000, 35H00042-00


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RX3000, 35H00042-00
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RX3000, 35H00042-00
AccuPower Akku passend für HP iPAQ RX3000, 35H00042-00
Artikel-Nr.:
     4885-1878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018786
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HP hx 2490C
  • HP iPAQ hx2000
  • HP iPAQ hx2100
  • HP iPAQ hx2110
  • HP iPAQ hx2115
  • HP iPAQ hx2190
  • HP iPAQ hx2190B
  • HP iPAQ hx2195
  • HP iPAQ hx2195B
  • HP iPAQ hx2400
  • HP iPAQ hx2410
  • HP iPAQ hx2415
  • HP iPAQ hx2490
  • HP iPAQ hx2490B
  • HP iPAQ hx2495
  • HP iPAQ hx2495B
  • HP iPAQ hx2700
  • HP iPAQ hx2750
  • HP iPAQ hx2755
  • HP iPAQ hx2790
  • HP iPAQ hx2790B
  • HP iPAQ hx2795
  • HP iPAQ hx2795B
  • HP PAQ hx2195B
  • HP iPAQ rx3000
  • HP iPAQ rx3100
  • HP iPAQ rx3115
  • HP iPAQ rx3400
  • HP iPAQ rx3417
  • HP iPAQ rx3700
  • HP iPAQ rx3715

Original Akku Bezeichnung:

  • HP 35H00042-00
  • HP 360136-001
  • HP 360136-002
  • HP 364401-001
  • HP 367194-001
  • HP 367205-001
  • HP 367858-001
  • HP 455613-001
  • HP FA285A
  • HP HSTNH-H03C
  • HP HSTNH-L05C
  • HP HSTNH-M03B-SL
  • HP HSTNH-M03B-SS

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
62,9x55,7x5,7 mm
Gewicht:
0.0370 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1400mah, 1.4ah, 1,4ah, PDA, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.