Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031
Akku passend für Bosch GSR 24VE-2, GBH 24V, BAT030, BAT031
Artikel-Nr.:
     4885-1850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018502
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge

  • Akku-Bohrschrauber GSR 24VE-2
  • Kombi GSB 24 VE-2
  • Lampe GLI 24V
  • Hammer GBH 24V
  • Kapp- u. Gehrungssäge GKG 24V
  • Säbelsäge GSA 24VE
  • Stichsäge GST 24V, Kreissäge GKS 24V
  • Bosch 1645, 1660, 3452, 3960, 13624, 52324, 125-2411524, 1645-24
  • GBH 24 VF, GBH 24V, GKS 24 V, GLI 24 V, GML 24 V-CD, GML 24V
  • GSA 24 VE, GSB 24VE-2, GSR 24 VE-2, GST 24 V, PLI 24 V, PSB 24

Original Akku Bezeichnung:

  • 2607335280, 2607335268, BAT030, BAT031

Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
133x84x134 mm
Gewicht:
1.2350 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
24,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 24v 2,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 24v, 24.00volt, 24.0volt, 24,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,72*
€ 65,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,70*
€ 62,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,53*
€ 57,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.