| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1730 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316017307 |
| |
|
| | |
| 6-Racing Pack RC-3600 Sub-C mit TAMIYA-Stecker Der Racing-Pack für den Profi mit besonders hoher Leistungsabgabe - extrem hohe Kapazität
- sehr gutes Leistungsverhalten
- hohe Spannung
- lange Ausdauer
Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: - Modell-Flugzeuge, -Autos, -Boote, Spielzeuge
Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Tamiya-Stecker | Dimension: | 134x46x23 mm | Gewicht: | 0.4000 kg | Akku Größe: | Akkupack | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 7,20 Volt | Kapazität: | 3600 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3600mah, 3.6ah, 3,6ah, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |