| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1678 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316016782 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku passend für Panasonic Werkzeuge: - APPA 2,4V
- Panasonic Bohrschrauber: EY6220DR, EY3652DA
Original Akku Bezeichnung: - SDF-AK 210, EY9021B
- SDF AK-210
Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel. Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Gewicht: | 0.1570 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 2,40 Volt | Kapazität: | 2000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku 2,4v, akku für abb, ersatzakku für werkzeug 2,4v, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |