Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Konica Minolta NP-700, Sanyo Xacti VPC-A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Konica Minolta NP-700, Sanyo Xacti VPC-A5
Akku passend für Konica Minolta NP-700, Sanyo Xacti VPC-A5
Akku passend für Konica Minolta NP-700, Sanyo Xacti VPC-A5
Artikel-Nr.:
     4885-1621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316016218
Suchbegriffe:
Akku für Konica
Akku für Minolta
Akku für Sanyo
akku für minolta

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Konica Minolta DG-X50-K
  • Konica Minolta DG-X50-R
  • Konica Minolta DG-X50-S
  • Konica Minolta Dimage X50
  • Konica Minolta Dimage X60
  • Pentax Optio Z10
  • Samsung L77
  • Sanyo Xacti VPC-A5

Original Akku Bezeichnung:

  • Konica Minolta NP-700
  • Pentax D-LI72
  • Samsung SLB-0637
  • Sanyo DB-L30

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
47,6x15,4x15,1 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.