Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Apple iPod2, 616-0159


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Apple iPod2, 616-0159
AccuPower Akku passend für Apple iPod2, 616-0159
AccuPower Akku passend für Apple iPod2, 616-0159
Artikel-Nr.:
     4885-1345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316013453
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Akku Mobiltelefon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPod 10GB M8976LL/A
  • Apple iPod 15GB M9460LL/A
  • Apple iPod 2
  • Apple iPod 20GB M9244LL/A
  • Apple iPod 30GB M8948LL/A
  • Apple iPod 3G
  • Apple iPod 40GB M9245LL/A

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 616-0159
  • Apple E225846

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
48,2x31,1x4,6 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.