Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Acer N10, BT.N1103.001, H50B, SX042


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Acer N10, BT.N1103.001, H50B, SX042
AccuPower Akku passend für Acer N10, BT.N1103.001, H50B, SX042
AccuPower Akku passend für Acer N10, BT.N1103.001, H50B, SX042
Artikel-Nr.:
     4885-1342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316013422
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Acer N10
  • Alcatel GYARI
  • Alcatel One Touch Mini
  • Alcatel OT-280
  • Alcatel OT-303A
  • Alcatel OT-320
  • Alcatel OT-363
  • Alcatel OT-505
  • Alcatel OT-708
  • Fujitsu-Siemens Loox 600
  • Gateway 100X
  • Vodafone 331
  • Vodafone 541
  • Vodafone VF331
  • Vodafone VF541

Original Akku Bezeichnung:

  • Acer BT.N1103.001
  • Acer H50B
  • Acer SX042
  • Alcatel CAB20G0000C1
  • Alcatel CAB3010010C1
  • Alcatel CAB30B4000C1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
46,7x34,0x4,8 mm
Gewicht:
0.0350 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1700mah, 1.7ah, 1,7ah, PDA, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.