Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-52433 Herst.-Nr.: 52433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Komplett-Set an Werkzeugen für das Polieren von Stahl, Edelstahl und Aluminium. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Mit dem PREMIUM Polierprogramm-Set erhalten Sie alles, was Sie für die Politur Ihres Werkstückes benötigen: vom Entfernen von letzten Kratzern über das Vorbereiten der Oberfläche bis hin zum Erreichen eines perfekten Spiegelglanzes mittels Polierscheibe und Polierpaste. Egal ob auf Stahl, Edelstahl oder Aluminium - dieses Set ist jedenfalls Ihre erste Wahl für das Polieren von Oberflächen. Anwendungen: - In drei Schritten zum Spiegelglanz
- Inklusive Polierpasten zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
Vorteile: - Schritt 1 - PREMIUM*** CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer – durch den dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheiben
- Schritt 2 – PREMIUM*** PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren – Scheiben passt sich optimal an die Oberfläche an und bietet somit eine perfekte Poliergrundlage
- Schritt 3 – PREMIUM*** POLISH Scheiben: Polieren für perfekten Spiegelglanz – verschiedene Schleifpasten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien
Weitere Informationen: | | Form: | SETB Polishing 125 | Herkunftsland: | CZ | Spezifikation: | 125 X 105 X 22,23 | D x T x H: | 125 x 105 x 22,23 mm | Produktlinie: | PREMIUM | Werkstoffeignung: | Stahl;Edelstahl;Aluminium | Bruttogewicht: | 0.633 kg | Nettogewicht: | 0.633 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Polierset, Poliercreme, Poliermasse, Polierpaste, Polierpasten-Riegel, Schleifpaste, polierpaste tyrolit, polierpaste, fächerschleifscheiben 125 mm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | | | Frei Haus | ab € 58,11* | € 66,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,43* | € 73,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,68* | € 73,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,66* | € 74,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,49* | € 80,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|