Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-505 Herst.-Nr.: 505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige, keramisch gebundene Dreikantfeile zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie. Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl. Anwendungen: - Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
- Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl
Vorteile: - Individuelle Anwendung
- Beste Ergebnisse
- Breites Sortiment
Weitere Informationen: | | Form: | 9020 DREIKANTFEILE | Herkunftsland: | AT | Spezifikation: | 89AFEIN | B x L: | 10 x 100 mm | Korngröße: | 400 | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Nettogewicht: | 0.009 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, tyrolit abrichtstein, abziehfeile, dreikant, abrichtstein fein |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,34* | € 3,34* | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,95* | € 4,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,04* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|