Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 9020 L.100mm B.10mm dreikant 89A fein TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000845143
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     505
EAN/GTIN:
     9003170005050
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Edelkorund werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt
Weitere Informationen:
Körnung:
89A fein
Form:
dreikant
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
TYROLIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 3,34*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,00*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,20*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 4,23*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.