| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H9010238110564 Herst.-Nr.: 300300 EAN/GTIN: 9010238110564 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 40a 30ma 4pol, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-40/4/03-B, PXF40403B, 300300, FI, FI-Automat, FI-B, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, allstromsensitiver FI, allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,04* | € 284,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,28* | € 286,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 251,46* | € 287,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 276,46* | € 313,79* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 277,21* | € 314,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|