Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4251861100293 Herst.-Nr.: 1402025 EAN/GTIN: 4251861100293 |
| |
|
| | |
| Modulares Energiemessgerät UMG 806, Hutschienenmontage, 90 x 90 x 63,5 mm (BxHxT), Versorgung: AC/DC (80-270) V, Messung in TN-, TT- und IT-Netzen, Messung von Oberschwingungen bis zur 31., 3 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 300 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 230 V/400 V, 4 Strommesseingänge, Messkategorie: 300V CAT II, Nennstrom 5A / 1A einstellbar, Strommessbereich: 5 mA... 6 A, Auflösung: 0,1mA, Peripherie, 1x Impulsausgang, 1x Temperatureingang, 2x Analogeingänge für Differenz- und PE-Strom Messung, 1x RS485 (Modbus RTU), Zubehör (inklusiv): 33.03.382 Installationsanleitung inkl. Scherheitshinweise und ?Software-GridVis" Schnelleinstieg, Set Anschlußstecker, Programmiersoftware ? GridVis Basic? download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, UMG 806 - Basisgerät 6TE, UMG806Basisgeraet6TE, 1402025, Netz- und Leistungsanalysator, differenzstrommessung, energiemanagement, energiemessgerät, hutschiene, modbus, modular |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,42* | € 298,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,01* | € 299,94* | | | | Lager 4792 | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 252,14* | € 299,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,95* | € 301,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,65* | € 354,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|