Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbares Universalmessgerät - UMG 806 - Basisgerät 6TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1402015
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1402015
EAN/GTIN:
     4251861100293
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
"Modulares Energiemessgerät UMG 806, Hutschienenmontage, 90 x 90 x 63,5 mm (BxHxT), Versorgung: AC/DC (80-270) V, Messung in TN-, TT- und IT-Netzen, Messung von Oberschwingungen bis zur 31., 3 Spannungsmesseingänge, Messkategorie: 300 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 230 V/400 V, 4 Strommesseingänge, Messkategorie: 300V CAT II, Nennstrom 5A / 1A einstellbar, Strommessbereich: 5 mA... 6 A, Auflösung: 0,1mA, Peripherie, 1x Impulsausgang, 1x Temperatureingang, 2x Analogeingänge für Differenz- und PE-Strom Messung, 1x RS485 (Modbus RTU), Zubehör (inklusiv): 33.03.382 Installationsanleitung inkl. Scherheitshinweise und „Software-GridVis"" Schnelleinstieg, Set Anschlußstecker, Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html"
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, modular, energiemessgerät, differenzstrommessung, energiemanagement, hutschiene, modbus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
1402016
ab € 85,42*
Zubehör
Janitza
1402020
ab € 87,54*
Zubehör
Janitza
1402019
ab € 77,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.