Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-Ex2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex2
Artikel-Nr.:
     4792-H4050143061211
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     203645
EAN/GTIN:
     4050143061211
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Baureihe KFD..; Aufbaugehäuse 20mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24VDC; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 4-20mA; Eingang (EEx ia)IIC; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 2-kanalig
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: KFD2-STC5-Ex2, KFD2STC5Ex2, 203645, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 364,99*
€ 394,86*
Frei Haus
ab € 372,75*
€ 403,10*
Frei Haus
ab € 379,10*
€ 407,17*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,59*
€ 420,12*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 388,20*
€ 420,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,71*
€ 478,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.