Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4792-H3606489756451
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J01116
EAN/GTIN:
     3606489756451
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01 16a
sicherungssockel d01
sicherungssockel
Neozed Sicherungssockel. D01, 1 polig, 16A, 400 V AC/DC. Feuerfest GW960°, Anschlussquerschnitt 1-4mm². Zur Montage auf DIN-Schiene. Standards gemäß IEC60269-3-1, DIN EN60296-1, DIN EN60296-3 and DIN VDE0636-301.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Herkunftsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: R9J01116, D0-Sicherungssockel, D01, Neozed, Neozed-Sicherungssockel, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,46*
ab € 3,434*
€ 4,674*
15
Frei Haus
ab € 3,50267*
€ 4,76267*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 5,36*
Lager 4792
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.