Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Magnetfeldsensor
>
Artikel
Ifm Electronic Zylindersensor mit GMR Zelle DC PNP Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-7029755
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
MK5102
EAN/GTIN:
4021179151283
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 4792
>
Sensoren
>
Magnetischer Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
abstandssensor
,
MK5102
,
Magnetischer Näherungsschalter
,
3-Leiter
,
DC PNP
,
Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder
,
MKT3028BBPKG/G/0.3M/ZH/ASR
,
Magnetsensoren. Zylindersensoren
,
Schlieer
,
Schließer
,
T-Nut-Zylindersensor
,
Zylindersensor mit GMR Zelle
,
Zylindersensor mit GMR-Zelle
,
bündig einbaubar
,
n.o.
,
6310094
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,14*
€ 45,14*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,09*
€ 45,60*
Lager 4792
6 Tage
12
€ 6,95*
ab € 34,91*
€ 45,61*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,10*
€ 46,14*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 37,02*
€ 47,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC141
ifm electronic
EVC141
€ 15,04*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
€ 21,29*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
€ 17,66*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
€ 20,60*
Zubehör
ifm electronic Adapter für Integrierter Profilzylinder
ifm electronic
E11797
€ 7,22*
Zubehör
ifm electronic Adapter zur Verwendung mit Integrierte Profilzylinder, Tie-Rod
ifm electronic
E11799
€ 6,97*
Zubehör
ifm electronic Band für Clean-Line-Zylinder
ifm electronic
E11816
€ 5,87*
Zubehör
ifm electronic Band für Clean-Line-Zylinder
ifm electronic
E11817
€ 5,80*
Zubehör
ifm electronic Band für Clean-Line-Zylinder
ifm electronic
E11818
€ 6,13*
Zubehör
ifm electronic E118 Band für Clean-Line-Zylinder
ifm electronic
E11819
€ 6,14*
Zubehör
ifm electronic E118 Band für Clean-Line-Zylinder
ifm electronic
E11820
€ 6,45*
Zubehör
ifm electronic Montageadapter für Zugstangen-/Integrierte-Profil-Zylinder
ifm electronic
E11801
€ 7,57*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC146
€ 21,35*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC149
€ 24,22*
Zubehör
ifm EVC konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC144
€ 15,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.